曜日別特売

LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプ

LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプ - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプ - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプ - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・安全性の高いローボルトライト
・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応
・強度に優れたジュラルミン材質仕様
・取付用ステー・金具付属

用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などにセット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書材質ジュラルミン+アクリル樹脂質量(kg)0.76寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)DC12/24ランプ効率(Lm/W)83.3発光色昼光色光源LEDチップ×16個色温度(K)6000設置場所屋外効率48WRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67照射角度(°)60内容量1個
注意
※安定した、指定の電圧でご使用ください
※完全防水ではありません。
※振動がある場所でのご使用は故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
コード長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43101495LD48約4000約45
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする