曜日別特売

アングル型ホースニップル

アングル型ホースニップル - アソー
(4件のレビュー)

ホースとネジ配管の接続。

用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150内容量1個
全13種類を絞り込む
接続口径D
タケノコ外径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径D
トラスコ品番
質量(g)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43812388HA-1207RPT1/4149-0025387.0
1,530
1,098
1,208(税込)
当日出荷
43812397HA-1208RPT1/4149-0026398.0
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
43812406HA-1209RPT1/4149-0027419.0
1,530
1,098
1,208(税込)
当日出荷
43812415HA-1210RPT1/4149-00283910.5
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
43812424HA-1309RPT3/8149-0029529.0
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43812433HA-1310RPT3/8149-00305310.5
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
43812449HA-1314RPT3/8149-00325814.0
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43812458HA-1340RPT3/8149-00315612.7
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
43812467HA-1410RPT1/2149-003312310.5
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
43812476HA-1414RPT1/2149-003512014.0
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
43812485HA-1416RPT1/2149-003612416.0
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
43812494HA-1419RPT1/2149-003712019.0
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
43812503HA-1440RPT1/2149-003412412.7
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43812415
2023-02-18
用途: 床暖付きストーブのホース接続
株式会社川田商会 協栄自工

コロナの床暖ストーブで温水パネルを使用するために使用しました。
パネルから断熱材付き10A樹脂パイプで這わせて、L型樹脂プラグを付けて、
ストーブのホースに接続しますが、
温水暖房用の異径継手は7ミリ-10ミリしかなく、7ミリでは少し緩めでした。
数日で少し減る感じだったので床下を確認したらこの7ミリが原因でした。
このL型ニップルを10A樹脂パイプに接続して、内ネジホースニップル注文コード
05819651 品番 HF-1208を使って、バッチリ漏れは止まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 43812415
2021-11-12
用途: オイルクーラー増設

取り付け場所が狭く、コンパクトなホースニップルを探していて見つけました。理想的な大きさだが値段がやや高めで迷いましたが、購入して正解でした。シンプルな形状ながら軽量で精度がよく漏れもありません。本当にありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 43812458
2020-08-13
用途: 車のブローバイガスをエアクリーナーに送るためのホースと繋ぐため!
サービス業

一言で言うならバッチシですね!ホースの短縮化が図れ見た目にも機能的にも良いです。

1が参考にしています
2020-07-09
用途: 発電機のフューエルライン
自動車・二輪車・自転車関連業

作りが綺麗でホースもスムーズに入ります。NPT規格もあったら変換する手間が省けて嬉しいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする