曜日別特売

コンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ロングレール同梱

コンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ロングレール同梱 - ATENコンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ロングレール同梱 - ATENコンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ロングレール同梱 - ATENコンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ロングレール同梱 - ATENコンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ロングレール同梱 - ATENコンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ロングレール同梱 - ATEN

18.5インチワイド画面LCDを搭載し、奥行きが従来品より短くなったコンソールドロワー
対応ラック奥行(支柱間の長さ)42~70cmのラックマウントキット(ショートレール)同梱

用途19インチラックに収納可能な引き出し式コンソールとして画面サイズ18.5インチ EIA規格の19インチラックに対応仕様コンピュータ接続数(直接)×1、ファームウェアアップグレード:ステレオミニジャック×1、セカンドコンソールポート、マウス:USB Type-A メス×1トラスコ品番158-7748セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ロング)×1、2L-5302Uケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)9.07電源3極AC電源ソケット×1スピーカーステレオミニジャック×1コネクタSPHDキーボードUSB Type-A メス×1モニタSPHD メス×1(Yellow)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×1内容量1台
注意
※取り付けるラックの支柱間の長さにより、同梱のレールキットが異なります。
※ロング(品番末尾JJL)とショート(品番末尾JJS)がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43812589CL3100NXJJL
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする