bigborn(ビッグボーン)
防寒コート 7125
綿100%なので火に強く、取り外し可能な衿ボアもついたベーシック防寒です。
材質
綿100%
色
ネイビー
種別
防寒コート
質量(kg)
1
内容量
1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43820806
7125-55-4L
4L
91
139
56
66
¥
21,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43820815
7125-55-5L
5L
93
145
58
68
¥
21,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43820824
7125-55-EL
EL
87
135
54
64
¥
21,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43820833
7125-55-L
L
79
127
50
60
¥
21,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43820849
7125-55-LL
LL
83
131
52
62
¥
21,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43820858
7125-55-M
M
75
123
48
58
¥
21,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。