曜日別特売

シャンプーブラシ(ブラック)

シャンプーブラシ(ブラック) - GREEN BELL(グリーンベル)シャンプーブラシ(ブラック) - GREEN BELL(グリーンベル)シャンプーブラシ(ブラック) - GREEN BELL(グリーンベル)シャンプーブラシ(ブラック) - GREEN BELL(グリーンベル)シャンプーブラシ(ブラック) - GREEN BELL(グリーンベル)シャンプーブラシ(ブラック) - GREEN BELL(グリーンベル)
(1件のレビュー)

ブラシは指先では落ちにくい頭皮の皮脂や汚れを落とし、同時に頭皮マッサージの機能も備えています。
髪の毛が絡みにくく、きめ細かい泡が立ち、すすぎもしっかり行うことができます。
三つの指穴でホールド感抜群のグリップ。
シャンプー時でも手が滑りにくく、大きな操作やきめ細かい操作も自由自在。

トラスコ品番137-3616材質本体:N-P PVC(耐熱温度:60度)全長(mm)89質量(g)76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43822224SE-026
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43822224
2023-02-11
用途: シャンプー時
その他業種

市販のシリコンブラシより気持ち良い洗い上がりって感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする