シャンプーブラシ(ブルー)

シャンプーブラシ(ブルー) - GREEN BELL(グリーンベル)シャンプーブラシ(ブルー) - GREEN BELL(グリーンベル)シャンプーブラシ(ブルー) - GREEN BELL(グリーンベル)シャンプーブラシ(ブルー) - GREEN BELL(グリーンベル)シャンプーブラシ(ブルー) - GREEN BELL(グリーンベル)シャンプーブラシ(ブルー) - GREEN BELL(グリーンベル)
(2件のレビュー)

ブラシは指先では落ちにくい頭皮の皮脂や汚れを落とし、同時に頭皮マッサージの機能も備えています。
髪の毛が絡みにくく、きめ細かい泡が立ち、すすぎもしっかり行えます。
三つの指穴でホールド感抜群のグリップ。
シャンプー時でも手が滑りにくく、大きな操作やきめ細かい操作も自由自在。

トラスコ品番137-3617材質本体:N-P PVC(耐熱温度:60度)全長(mm)89質量(g)76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43822233GT-500
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43822233
2023-03-05
用途: シャンプーの時
サービス業

理容の現場で使っていますが、お客様に大変好評です。他のコームも使いましたが、やはりこのシャンプーコームでないとだめです。

対象商品 : 43822233
2020-09-10
用途: 洗髪
飲食業

頭皮がしっかりと洗えます。
指を入れる穴が自分にはピッタリでホールド感があり、手と一体化します。
耐久性も問題無さそうで当分使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする