曜日別特売

ステンレス製ニッパーつめきり

ステンレス製ニッパーつめきり - GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製ニッパーつめきり - GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製ニッパーつめきり - GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製ニッパーつめきり - GREEN BELL(グリーンベル)
(1件のレビュー)

硬い足爪・巻爪・変形爪のカットに最適です。
緩やかなカーブのノーマルな刃先形状です。
オリジナルのねじりコイルバネは5万回の耐久テストに合格した優れモノで、耐久性と柔軟性に優れ長時間使用しても疲れにくく、壊れにくい構造。

トラスコ品番137-3530材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー、バネ:ステンレス全長(mm)120質量(g)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43822346G-1001
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43822346
2022-08-17
用途: 足の爪切りに使用
水ing株式会社建設業・工事業

素材の堅さのせいなのか、爪を切るときの音が「パチッ」と高めなのが気になります。
それほどの力は必要なく爪を切れますが、切断部の長さがもうちょっとあったほうが、巻き爪の方には良さそうと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする