らせん式ゴムの耳かき(大きめブラシ)ブルー

らせん式ゴムの耳かき(大きめブラシ)ブルー - GREEN BELL(グリーンベル)らせん式ゴムの耳かき(大きめブラシ)ブルー - GREEN BELL(グリーンベル)らせん式ゴムの耳かき(大きめブラシ)ブルー - GREEN BELL(グリーンベル)らせん式ゴムの耳かき(大きめブラシ)ブルー - GREEN BELL(グリーンベル)らせん式ゴムの耳かき(大きめブラシ)ブルー - GREEN BELL(グリーンベル)
(2件のレビュー)

耳孔の中(外耳道)にへばりついた垢を、二重構造のらせん式耳かきとゴムの摩擦でそぎ落とします。
仕上げは柔らかブラシで細かい耳垢を取り除きます。
ブラシ幅約7ミリ。
耳かきは丸洗い可能で、いつも清潔に保つことができる。

材質エラストマー全長(mm)144トラスコ品番137-3602質量(g)3内容量1個
注意
※耳かき中やブラシ部の汚れを取る際、水で洗う際などは、強く押し付ける・ねじる・曲げる・繰り返し曲げ伸ばす・引っ張る行為は絶対にお止めください。
※変形してチギレます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43822398G-2192
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43822398
2025-09-12
用途: 耳掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

以前コレのピンクの方を使っていたのだけれど、劣化で毛の部分が痩せてきたので買い替え
今回は一回り大きい青い毛の方を購入
耳が痒くなったタイミングで使用するとヤバイ位カサカサの耳垢が取れる
以前はホームセンターに置いてあったが最近見なくなったがモノタロウさんが取り扱ってくれたお陰でついで買いが出来てありがたい
気持ちイイので皆さんにオススメ出来る商品です
モノタロウさんには長く取り扱って欲しい商品ですね

対象商品 : 43822398
2020-01-04
用途: 耳そうじ

棒の部分もゴム製なので丸ごと洗えて衛生的です。ただもう少し硬い方が個人的には好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする