曜日別特売

マルチツールブレードMSD65PBC STARLOCKタイプ

マルチツールブレードMSD65PBC STARLOCKタイプ - HiKOKI(ハイコーキ)

マルチツール用別売部品です。
STARLOCKタイプですが従来機のOISタイプにも取付可能です。
装着するアクセサリによって様々な材料や用途に対応可能です。

トラスコ品番159-1747適合機種CV14DBL/CV18DBL/CV350V材質BIM摘要木工・金工(切断)、木工(ポケット切断)、釘・銅管(切断)、石こうボード(ポケット切断)質量(g)42刃長(mm)40刃幅(mm)65ブレードスターロック内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
438226530037-0791
3,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする