セーフティグラス VICTOR

セーフティグラス VICTOR - INFIELDセーフティグラス VICTOR - INFIELDセーフティグラス VICTOR - INFIELDセーフティグラス VICTOR - INFIELD

ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。
上側にソフトラバー製のひさしが付属しており、粉じんや埃の侵入を防ぎます。
柔らかいノーズパッドは調整可能です。
包み込むようなデザインのフレームがしっかりと目を保護します。

仕様防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)30レンズ厚さ(mm)2.2EN規格EN166規格品内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
トラスコ品番
テンプル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
438227059753 155クリア137-1547グレー/ブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
438227149753 625 AFグレー137-1545グレー/ブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
438227239754 155クリア137-1546ネイビー/グレー
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
438227399754 625 AFグレー137-1544ネイビー/グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする