ボールロックピン

ボールロックピン イマオコーポレーション

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。

用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適 仕様ボールロックピン 寸法H(mm)13 寸法L1(mm)9(±1) 寸法A(mm)25 寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13) 寸法D1(mm)11.5 寸法D2(mm)12.7 材質(ボール)SUS440C 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43822845 BJ774-10060-SUS 149-0123 66 60(+0.5/0)
3,600
3,398
3,738 (税込)
当日出荷

メーカー直送
43822854 BJ774-10070-SUS 149-0124 72 70(+0.5/0)
3,600
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする