Kansai
ハピオシールPRO HGパウチ
一成分形で施工が容易です。
用途
目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、充填に
トラスコ品番
152-8800
色
ホワイト
容量(L)
0.1
指触乾燥時間(分)
約10(20℃)
乾燥時間
24時間以上(20℃)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31274558
00417660302100
1個
非危険物
¥
1,660
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43822888
417660000000
1箱(0.1L×10個)
指定可燃物
¥
15,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください