Kansai
ハピオシールプロHGパウチ
一成分形で施工が容易です。
用途
目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、充填に
容量(L)
0.1
指触乾燥時間(分)
約10(20℃)
乾燥時間
24時間以上(20℃)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
危険物の類別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31274567
00417660312100
1個
152-7306
クリヤー
非危険物
¥
1,660
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
31274576
00417660322100
1個
152-7286
グレー
非危険物
¥
1,660
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
返品不可
31274585
00417660342100
1個
152-7276
アイボリー
非危険物
¥
1,660
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31274594
00417660362100
1個
152-8818
ブラック
非危険物
¥
1,660
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43822897
417660000000
1箱(0.1L×10個)
152-7306
クリヤー
指定可燃物
¥
15,200
取扱い終了
返品不可
43822906
417660000000
1箱(0.1L×10個)
152-7286
グレー
指定可燃物
¥
15,200
取扱い終了
返品不可
43822915
417660000000
1箱(0.1L×10個)
152-7276
アイボリー
指定可燃物
¥
15,200
取扱い終了
返品不可
43822924
417660000000
1箱(0.1L×10個)
152-8818
ブラック
指定可燃物
¥
15,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください