曜日別特売

変成シリコーンHMアルミパウチ

変成シリコーンHMアルミパウチ - Kansai変成シリコーンHMアルミパウチ - Kansai変成シリコーンHMアルミパウチ - Kansai変成シリコーンHMアルミパウチ - Kansai変成シリコーンHMアルミパウチ - Kansai変成シリコーンHMアルミパウチ - Kansai変成シリコーンHMアルミパウチ - Kansai変成シリコーンHMアルミパウチ - Kansai

一成分形で施工が容易です。

用途目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、外壁目地充填に乾燥時間7日間程度(20℃)容量(L)0.1指触乾燥時間(分)約60(20℃)危険物の類別非危険物
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31274619004276603221001個グレー0.1152-8854
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
31274628004276603321001個アンバー0.1152-8850
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31274637004276603421001個アイボリ0.1152-8852
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
31274646004276603621001個ブラック0.1152-8851
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
438231954276600000001箱(0.1L×10個)グレー0.1152-8854
13,000
取扱い終了
返品不可
438232044276600000001箱(0.1L×10個)アンバー0.1152-8850
13,000
取扱い終了
返品不可
438232134276600000001箱(0.1L×10個)アイボリ0.1152-8852
13,000
取扱い終了
返品不可
438232294276600000001箱(0.1L×10個)ブラック0.1152-8851
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする