Kansai
変成シリコーンHMパウチ
一成分形で施工が容易です。
用途
目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、外壁目地充填に
トラスコ品番
152-8853
色
ホワイト
容量(L)
0.1
指触乾燥時間(分)
約60(20℃)
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
7日間程度(20℃)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31274610
00427660302100
1個
¥
1,600
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43823238
427660000000
1箱(0.1L×10個)
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください