曜日別特売

GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付

GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付 - ムラテックKDSGGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付 - ムラテックKDSGGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付 - ムラテックKDS

厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
安全ロープ取付リング付です。
セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。
本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。

用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)381表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4爪厚さ(mm)1.5(マグネット部は2mm)目盛種別両面内容量1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43823247GGR2555MZ
4,650
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25731310GGR2555MZ(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802266GGR2555MZ(英語版一般校正証明書付)
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする