GGR25巾5.5mまさめ厚爪

GGR25巾5.5mまさめ厚爪 - ムラテックKDSGGR25巾5.5mまさめ厚爪 - ムラテックKDSGGR25巾5.5mまさめ厚爪 - ムラテックKDS

厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。

用途あらゆる寸法測定に目盛仕様尺相当目盛種別両面材質テープ:スチール、バネ:スチール仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2470質量(g)345テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロック水平保持(m)2.4アズワン品番64-3671-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
水平保持(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43823256GGR2555S5.5252.4
3,950
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする