曜日別特売

GGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付

GGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付 - ムラテックKDSGGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付 - ムラテックKDSGGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付 - ムラテックKDSGGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付 - ムラテックKDS

厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
安全ロープ取付リング付です。
セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。
本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。

用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当テープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-3985材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)379表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロック水平保持(m)2.4アズワン品番64-3671-38爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43823265GGR2555SZ
4,450
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする