ムラテックKDS
GGR25巾5.5m厚爪
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途
あらゆる寸法測定に
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
テープ幅(mm)
25
仕様
0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
材質
テープ:スチール、バネ:スチール
質量(g)
345
表示
ヨンゴーゴーピッチ
機能
ロック
JIS規格
1級
水平保持(m)
2.4
目盛種別
両面
内容量
1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43823274
GGR2555
¥
3,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
25731319
GGR2555(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802275
GGR2555(英語版一般校正証明書付)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300