ムラテックKDS
GGスクレーパー共通固定ネジ
GGスクレーパー3種共通の交換用固定ネジです。
用途
GGスクレーパーの固定ネジ専用
材質(刃)
スチール
仕様
GGスクレーパー共通交換用固定ネジ
トラスコ品番
167-2506
適合本体
SCL-200、SCL-300、SCL-600
材質
スチール
質量(g)
14
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43823299
SCL2SC
¥
450
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください