Gネクスト22巾5.5m

Gネクスト22巾5.5m - ムラテックKDSGネクスト22巾5.5m - ムラテックKDSGネクスト22巾5.5m - ムラテックKDSGネクスト22巾5.5m - ムラテックKDSGネクスト22巾5.5m - ムラテックKDS

光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。
繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。

用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)22仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2475材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)291表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.1内容量1箱(24個)
注意
※メモプレートに書き込む際はB以上のやわらかい鉛筆を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43823308GXL2255CL
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする