ムラテックKDS
Gネクスト25巾5.5mまさめ
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。
繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
用途
あらゆる寸法測定に
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
尺相当
テープ幅(mm)
25
仕様
0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
トラスコ品番
167-2423
材質
テープ:スチール、バネ:スチール
質量(g)
324
表示
ヨンゴーゴーピッチ
機能
ロック
水平保持(m)
2.4
内容量
1箱(24個)
注意
※メモプレートに書き込む際はB以上のやわらかい鉛筆を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43823335
GXL2555SCL
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください