ムラテックKDS
LPC5ロッドクランプ
レベルプレーナー専用受光器をアルミスタッフなどに固定できます。
用途
レベルプレーナー専用受光器のアルミスタッフ固定用に
仕様
LR300、LR200専用
トラスコ品番
167-2443
厚さ(mm)
66
質量(g)
190
縦(mm)
66
横(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43823344
LPC5
¥
13,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください