曜日別特売

スーパーレイ66A

スーパーレイ66A - ムラテックKDSスーパーレイ66A - ムラテックKDS

リチウムイオン充電池(別売)、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。
盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。

用途間仕切の位置決めに、機械の設置等にトラスコ品番167-3991セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個材質本体カバー:ABS樹脂幅(mm)122奥行(mm)115電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)ライン:635 地墨:650自動補正範囲約±2.5°電池寿命(時間)連続約4縦(mm)195制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mmレーザー安全基準クラス2M動作温度範囲(℃)-10~+40内容量1台
注意
※保証サービスにはユーザー登録が必要です。
※ビームを覗きこまないこと
※また、光学機器で直接ビームを見ないこと
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43823396ATL-66A
94,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする