ムラテックKDS
プロネクスト22巾5.5mまさめ
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
用途
あらゆる寸法測定に
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
尺相当
テープ幅(mm)
22
仕様
0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
トラスコ品番
167-2481
材質
テープ:スチール、バネ:スチール
質量(g)
252
表示
ヨンゴーゴーピッチ
水平保持(m)
2.1
内容量
1箱(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43823457
PX2255S 1C
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください