ラインレーザープロジェクター

ラインレーザープロジェクター - ムラテックKDSラインレーザープロジェクター - ムラテックKDSラインレーザープロジェクター - ムラテックKDSラインレーザープロジェクター - ムラテックKDSラインレーザープロジェクター - ムラテックKDSラインレーザープロジェクター - ムラテックKDSラインレーザープロジェクター - ムラテックKDSラインレーザープロジェクター - ムラテックKDS

ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。

用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに材質本体:鋳物セット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ縦(mm)63横(mm)65精度±1mm/5m(直線性)電源ACアダプターライン幅(5m地点)約2レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)光源可視半導体レーザー動作温度範囲(℃)-5~+45光出力1mW以下質量(g)170内容量1個
注意
※レーザークラス2(ビームをのぞきこまないこと)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
保護等級
波長(nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43823466LLP-5C638nm赤色レーザーIP54(AC除く)638
39,100
32,980
36,278(税込)
当日出荷
43823475LLP-5RGC518nm緑色レーザーIP54(AC除く518
46,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする