剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付

剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付 - ムラテックKDS剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付 - ムラテックKDS剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付 - ムラテックKDS剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付 - ムラテックKDS剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付 - ムラテックKDS剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付 - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

水平保持力と耐久性に優れたテープ。
テープの立ちは2.6m以上。
コシが強くヨレにくいテープ。
強度のある厚爪仕様(マグネット付)。
ロック機能付。
セフティメタルルダーZ(SH-02)付。
安全ロープ取付リング付。

用途寸法測定用テープ幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂内容量1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
目盛仕様
JIS規格
目盛種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43823509GTR-G2550MZ5メートル-両面385
4,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
52235628GTR-G2565MZ6.5メートル1級両面(裏面は正縦数字)477
6,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25731337GTR-G2550MZ(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)5メートル1級両面385
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25731346GTR-G2565MZ(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)6.5メートル1級両面(裏面は正縦数字)477
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802300GTR-G2550MZ(英語版一般校正証明書付)5メートル1級両面385
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802309GTR-G2565MZ(英語版一般校正証明書付)6.5メートル1級両面(裏面は正縦数字)477
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43823509
2019-09-04
用途: 現場実測・墨だし
建設業・工事業

いいです。引き(戻り)の力が少し強いです。これが良いのか悪いのかは、今後使用しながら
判断したいと思います。テープの強度・脱着の容易性は良いです。希望を言うともう少し軽量化されるとなお良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする