ムラテックKDS
特級カクロング10・20
(1件のレビュー)
高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
コンパクトなカプセルタイプです。
用途
社内校正用標準器に、精度を求める測定に
テープ長さ(m)
20
テープ幅(mm)
10
トラスコ品番
167-2507
材質
テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(g)
300
表示
ヨンゴーゴーピッチ
目盛仕様
JIS1級メートル目盛
テープ厚さ(mm)
0.18
アズワン品番
64-8581-32
標準張力(N)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43823536
KL1020SP
¥
7,450
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください