ムラテックKDS
特級ユニロング13・50
高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
故障の少ない標準ハンドル仕様です。
用途
社内校正用標準器に、精度を求める測定に
テープ長さ(m)
50
テープ幅(mm)
13
トラスコ品番
167-2499
材質
テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(kg)
1
表示
ヨンゴーゴーピッチ表示
目盛仕様
JIS1級メートル目盛
テープ厚さ(mm)
0.23
アズワン品番
64-8758-73
標準張力(N)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43823545
UL1350SP
¥
22,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください