ムラテックKDS
平面三脚MT-4
丈夫なアルミ製測量三脚です。
用途
オートレベルの据付に
仕様
三脚頭:平面
トラスコ品番
167-2452
材質
アルミ
質量(kg)
4.6
ねじ径(inch)
5/8
脚頭形状
平面
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43823554
MT4
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください