KGW
ブチル手袋 男性用サイズ
すべり止めラフ仕上げタイプです。
ケトン、エステル類などの有機溶剤に対して強い手袋です。
高気密性でガス、蒸気も通しません。
用途
フィルム製造、人工糸製造、脱脂作業、接着剤製造など
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
28.0
入数(双)
1
材質
ブチルゴム
仕様
裏地なし
トラスコ品番
126-0189
厚さ(mm)
0.33
質量(g)
60
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
23.0
EN388規格
耐摩耗レベル2、耐切創レベルX、耐引裂レベルX、耐突刺レベルX
EN374規格
BCI
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43823579
B-131-R-9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください