X21R

X21R - LED LENSERX21R - LED LENSERX21R - LED LENSERX21R - LED LENSER

アドバンスフォーカスを搭載し、ワイド・スポットを無段階で切り替え可能です。
5000lmという驚異的な明るさを実現しています。
充電インジゲーター付です。
スマートライトテクノロジー搭載です。
ダイヤルを回すだけで簡単に照射パターンを変更できます。

電源専用バッテリーパック明るさ(Lm)5000(ブースト)、3500(パワー)、200(ロー)全長(mm)405保護等級IP54材質アルミニウムトラスコ品番149-1451セット内容専用充電池、専用充電器、肩掛けショルダーストラップ、ロールプロテクションリング、三脚ホルダー幅(mm)5000質量(kg)1外径(Φmm)95充電時間(時間)3.5照射距離(m)800(ブースト)、700(パワー)、150(ロー)最大点灯時間60、2時間(ブースト)、5時間(パワー)、約40時間(ロー)内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43823895501967
オープン
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする