MK(丸喜金属本社)
ステンレス 丸落 HL
上げ下ろしの操作が簡単です。
用途
木製扉など固定に
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ、芯棒:鉄
セット内容
皿木ネジM2.7×16
寸法W(mm)
26
寸法H(mm)
22
寸法D(mm)
Φ5
寸法t(mm)
9.0
内容量
1本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43825794
S-270-151
670
150.5
70
58
16.5
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43825803
S-270-901
41.7
91
40
34.5
16
¥
820
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください