曜日別特売

【搬入設置込み】シュレッダー(スパイラルカット)

【搬入設置込み】シュレッダー(スパイラルカット) - 明光商会【搬入設置込み】シュレッダー(スパイラルカット) - 明光商会【搬入設置込み】シュレッダー(スパイラルカット) - 明光商会

高い能力と快適な操作性のスパイラルカットモデル。
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。

オフホワイトダストボックス容量(L)79トラスコ品番149-7496幅(mm)500質量(kg)97高さ(mm)850奥行(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)650(50/60Hz)電源コード(m)2.8定格使用時間連続細断速度2.0~6.3m/min(自動可変)細断寸法(mm)最大:6×14投入口幅(mm)310最大細断枚数55アズワン品番64-8756-98細断形状スパイラルカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850細断可能物クリップ(28mm以下)、ホッチキス(No10、No11対応)カットサイズ(mm)6×14(スパイラルカット)リバース機能あり最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※WEB注文専用商品です。
※配送設置サービス込みとなっておりますので、買い物カゴへ追加後、詳細納入先情報をご入力ください。※受注後のキャンセル・返品不可製品となります。※搬入経路に段差がある場合、あるいはエレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合は、別途費用@20,000をご請求させていただきますので、予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43825925UD-F55S-L
798,000
769,800
846,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥27,000/税込¥29,700
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする