曜日別特売

名札用ケース

名札用ケース - オープン工業名札用ケース - オープン工業名札用ケース - オープン工業名札用ケース - オープン工業名札用ケース - オープン工業名札用ケース - オープン工業名札用ケース - オープン工業名札用ケース - オープン工業

野外イベントでも雨が気にならないチャック付名札ケースです。

仕様GNPエコ商品ねっと掲載品材質再生オレフィンタイプソフト内容量1袋(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
中紙サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43826038NX-127137-2486120幅×高さ:100×115(イベント用)
1,000
849
934(税込)
当日出荷
43826047NX-128137-2487160幅×高さ:100×148(ハガキ用)
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする