ポップリベット・ファスナー
アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-53-AHR(1000本入り)
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
159-7588
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.2
リベット長さ(mm)
13.7
カシメ板厚(mm)
3.2~4.8
引張強度(N)
1120
フランジ外径(Φmm)
8.0
せん断強度(N)
850
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826178
AD-53-AHR
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください