ポップリベット・ファスナー
アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-62-AHR(1000本入り)
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
157-3819
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
5.0
リベット長さ(mm)
13.5
カシメ板厚(mm)
1.6~3.2
引張強度(N)
1650
フランジ外径(Φmm)
9.6
せん断強度(N)
1150
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826187
AD-62-AHR
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください