ポップリベット・ファスナー
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UG(1000本入り)
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途
電気盤・筐体に
トラスコ品番
159-7577
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.6~7.0
リベット長さ(mm)
31.3
カシメ板厚(mm)
9.0~16.0
引張強度(N)
10000
フランジ外径(Φmm)
13.0
せん断強度(N)
11800
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826318
SD-8160-UG
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください