曜日別特売

オープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製)

オープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製) - ポップリベット・ファスナー

標準的な締結機能のポップリベットです。

用途自動車板金、電機板金などに内容量1箱(1000本)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43826598TAP-D-32-SSBS-159-75862.42.59.1
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826607TAP-D-33-SSBS-159-75892.42.510.7
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826616TAP-D-42-SSBS-157-37533.23.310.7
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826625TAP-D-43-SSBS-157-37853.23.312.4
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
43826634TAP-D-44-SSBS-159-75443.23.314.2
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826643TAP-D-52-SSBS-157-37514.04.111.3
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826659TAP-D-53-SSBS-159-75804.04.113.0
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826668TAP-D-56-SSBS-157-38284.04.114.8
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826677TAP-D-58-SSBS-157-37594.04.122.0
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826686TAP-D-63-SSBS-159-75684.84.914.7
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826695TAP-D-64-SSBS-157-37694.84.916.5
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
08184447TAP-D-33-SSBS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)159-75892.42.510.7
オープン17,980
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする