ポップリベット・ファスナー
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-55-BS(1000本入り)
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
159-7562
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1
リベット長さ(mm)
16.2
カシメ板厚(mm)
6.4~8.0
引張強度(N)
2760
フランジ外径(Φmm)
8.0
せん断強度(N)
2060
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826704
SD-55-BS
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください