ポップリベット・ファスナー
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-84-BS(1000本入り)
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
159-7533
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.5
リベット長さ(mm)
17.6
カシメ板厚(mm)
3.2~6.4
引張強度(N)
7670
フランジ外径(Φmm)
12.8
せん断強度(N)
5510
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826713
SD-84-BS
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください