ポップリベット・ファスナー
オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途
自動車板金、電機板金などに
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
せん断強度(N)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826747
TAP-K-66-BS
6.4~9.6
20.1
9.6
4.8
4.9
2140
3120
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
75日以内出荷
返品不可
43826756
TAP-K-68-BS
9.6~12.8
23.6
9.6
4.8
4.9
2140
3120
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826765
TAP-K-32-BS
1.6~3.2
9.1
4.8
2.4
2.5
470
710
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
43826774
TAP-K-33-BS
3.2~4.8
10.7
4.8
2.4
2.5
470
710
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
60日以内出荷
返品不可
43826783
TAP-K-34-BS
4.8~6.4
12.3
4.8
2.4
2.5
470
710
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826799
TAP-K-42-BS
1.6~3.2
10.7
6.4
3.2
3.3
910
1360
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
43826808
TAP-K-43-BS
3.2~4.8
12.4
6.4
3.2
3.3
910
1360
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
60日以内出荷
返品不可
43826817
TAP-K-44-BS
4.8~6.4
14.2
6.4
3.2
3.3
910
1360
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
60日以内出荷
返品不可
43826826
TAP-K-45-BS
6.4~8.0
16.0
6.4
3.2
3.3
910
1360
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826835
TAP-K-46-BS
8.0~9.6
17.8
6.4
3.2
3.3
910
1360
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826844
TAP-K-48-BS
9.6~12.8
21.4
6.4
3.2
3.3
910
1360
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826853
TAP-K-52-BS
1.6~3.2
11.3
8.0
4.0
4.1
1390
2110
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
70日以内出荷
返品不可
43826869
TAP-K-54-BS
4.8~6.4
14.8
8.0
4.0
4.1
1390
2110
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
60日以内出荷
返品不可
43826878
TAP-K-56-BS
6.4~9.6
18.4
8.0
4.0
4.1
1390
2110
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826887
TAP-K-58-BS
9.6~12.8
22.0
8.0
4.0
4.1
1390
2110
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826896
TAP-K-610-BS
12.8~16.0
27.0
9.6
4.8
4.9
2140
3120
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
75日以内出荷
返品不可
43826905
TAP-K-62-BS
2.3~3.2
12.9
9.6
4.8
4.9
2140
3120
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826914
TAP-K-63-BS
3.2~4.8
14.7
9.6
4.8
4.9
2140
3120
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826923
TAP-K-64-BS
4.8~6.4
16.5
9.6
4.8
4.9
2140
3120
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください