ポップリベット・ファスナー
オープンタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)
リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。
用途
厨房機器などに
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
せん断強度(N)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826975
SSK-43-SSBS-F
3.2~4.8
12.8
6.4
3.2
3.3
2100
2700
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826984
SSK-44-SSBS-F
4.8~6.4
14.6
6.4
3.2
3.3
2100
2700
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
70日以内出荷
返品不可
43826993
SSK-52-SSBS-F
2.2~3.2
12.6
8.0
4.0
4.1
3200
4400
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43827009
SSK-53-SSBS-F
3.2~4.8
14.4
8.0
4.0
4.1
3200
4400
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43827018
SSK-54-SSBS-F
4.8~6.4
16.2
8.0
4.0
4.1
3200
4400
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43827027
SSK-56-SSBS-F
6.4~9.6
19.8
8.0
4.0
4.1
3200
4400
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください