曜日別特売

シールドタイプリベット(ステンレス/ステンレス製)

シールドタイプリベット(ステンレス/ステンレス製) - ポップリベット・ファスナー

リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているので、マンドレルヘッドが座屈側から脱落しません。

リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1引張強度(N)4320フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)3410内容量1箱(1000本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
リベット長さ(mm)
カシメ板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43827124SSD-52-SSH157-37938.61.6~3.2
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43827133SSD-53-SSH157-375710.23.2~4.8
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3251:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする