曜日別特売

ステンレスHRタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)

ステンレスHRタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製) - ポップリベット・ファスナー

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。

用途厨房機器などに内容量1箱(1000本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
せん断強度(N)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43827264SSK-42-SSHR2.0~3.211.25.33.23.414002000
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43827289SSK-63-SSHR2.4~4.815.18.24.85.037005000
オープン
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
43827307SSK-64-SSHR4.8~6.416.78.24.85.037005000
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3151:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする