ポップリベット・ファスナー
軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製)
(1件のレビュー)
リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。
樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。
用途
軟材質用
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
せん断強度(N)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43827447
TAP-D-43-SW
1.0~4.5
12.4
6.4
3.2
3.4
960
1080
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
75日以内出荷
返品不可
43827465
TAP-D-44-SW
4.5~6.1
14.2
6.4
3.2
3.4
960
1080
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43827483
TAP-D-46-SW
6.1~9.3
17.8
6.4
3.2
3.4
960
1080
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43827499
TAP-D-48-SW
9.3~12.5
21.8
6.4
3.2
3.4
960
1080
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43827508
TAP-D-52-SW
1.2~2.9
11.3
8.0
4.0
4.2
1440
1570
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43827526
TAP-D-53-SW
1.2~4.5
13.0
8.0
4.0
4.2
1440
1570
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43827535
TAP-D-54-SW
4.5~6.1
14.8
8.0
4.0
4.2
1440
1570
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43827544
TAP-D-56-SW
6.1~9.3
18.4
8.0
4.0
4.2
1440
1570
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
75日以内出荷
返品不可
43827553
TAP-D-63-SW
1.6~4.5
14.7
9.6
4.8
5.0
2290
2270
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
60日以内出荷
返品不可
43827569
TAP-D-64-SW
4.5~6.1
16.5
9.6
4.8
5.0
2290
2270
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
43827578
TAP-D-66-SW
6.1~9.3
20.1
9.6
4.8
5.0
2290
2270
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
75日以内出荷
返品不可
43827587
TAP-D-68-SW
9.3~12.5
23.6
9.6
4.8
5.0
2290
2270
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
70日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください