バンドソー マンティス

バンドソー マンティス - REX(レッキス工業)

のこ刃交換が前面から行えます。
のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備
薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。

用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断消費電力(W)260電源AC100V電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)丸棒40トラスコ品番158-5453全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200全幅(mm)310全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)切断能力(mm)鋼管(A)50切断角度(°)90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43827596XB65A
139,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする