SENNARI
鞘付山鉈
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
用途
細身で竹割りにも使われる、枝打ち・薪割り用
全長(mm)
348
刃幅(mm)
35
刃長(mm)
180
トラスコ品番
159-5879
材質
鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木
質量(g)
420
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43827946
AD-717
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません