SENNARI
鞘付鉈
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
用途
枝打ち・薪割り用
刃幅(mm)
55
材質
鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43827955
AD-718
380
180
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
43827964
AD-719
345
165
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません