シスタ/ヘンケル(SISTA)
一液型発泡ウレタン専用ガン ロングノズルタイプ
(1件のレビュー)
ロングノズルなので高い場所、手の届かない箇所の作業に最適。
体の移動なしで、広範囲の塗布作業が可能になり、作業効率アップ。
用途
シスタM5270、M5270P、M5290の専用ガン
仕様
シスタM5270、M5270P、M5290専用ガン
トラスコ品番
445-2470
全長(mm)
850
質量(g)
520
全高(mm)
180
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43828244
SGW-927L
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください